曜日別特売
TF-30型AC 乾式安全器 逆火とめ太郎 ヤマト産業 64576550

乾式安全器 逆火とめ太郎

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
使用ガスアセチレン
内容量1台注文コード64576550品番TF-30型AC
参考基準価格(税別)¥601,400販売価格(税込)¥615,780
販売価格(税別)
559,800

逆火止め太郎は、ガス集合装置での主管および分岐管に設置することが出来る大流量の安全器です。
水封式安全器に比べ、コンパクトで据付が容易です。また、水を利用しない機械式構造なので、毎日の水の点検が不要です。
逆火発生時はシグナル表示が緑色(正常)から赤色(逆火時)に表示される為、外部からの目視確認ができます。
正常に復帰する場合でも、配管から取り外すことなく、リセットカバーをスライドするだけでガス供給が再開できます。

仕様●ロック弁リセット方式:スライドカバーをスライド●作業表示方法:正常時:シグナル表示方式(緑色)/逆火時:シグナル表示方式(赤色)●入口接続形状:JIS10k×25A●出口接続形状:JIS10k×25A●最高使用圧力(MPa/KPa):0.01~0.128/10~128全長(mm)448±3質量(kg)16.2最大流量(L/min)30000使用ガスアセチレン
注意
※本器は若干の圧力損失がありますので、流量特性表を参照にしてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする