ヤマト産業
大型A号切断器Flash(火口付)AC用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
64576620
品番
YTC-A-F
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。
使いやすさはそのままに安全を向上させました。
逆火を低減させる構造を採用しました。
仕様
アセチレン圧力(MPa):0.03●切断酸素孔(Φmm):火口番号1:1.0/火口番号2:1.3/火口番号3:1.6
全長(mm)
545.5
質量(g)
960
切断板厚(mm)
火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100
酸素圧力(MPa)
0.3
火口番号
2001/2/3