PG32S-C-B2LSWG ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用・レインシールド) シンエイ 64576945

代表画像

PG32S-C-B2LSWG ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用・レインシールド) シンエイ 64576945
PG32S-C-B2LSWG ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用・レインシールド) シンエイ 64576945
PG32S-C-B2LSWG ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用・レインシールド) シンエイ 64576945
PG32S-C-B2LSWG ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用・レインシールド) シンエイ 64576945
PG32S-C-B2LSWG ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用・レインシールド) シンエイ 64576945

ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用・レインシールド)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
サイズB2
ホワイト
内容量1枚注文コード64576945品番PG32S-C-B2LSWG
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様屋外用材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、背板:アルミ複合版幅(mm)575厚さ(mm)23質量(kg)2.8ホワイトサイズB2高さ(mm)788
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
離島数量1につき5,000/税込5,500
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする