住商モンブラン
頭巾帽子 兼用 かぶり式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64577426
品番
9-1505-L
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
住商モンブランの工場白衣 キャップ ケープ付、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、豊富なカラーで異物混入を防ぐシンプルな頭巾帽子
色
白
サイズ
L
種類
ケープ付
混率(%)
ポリエステル100
生地
ストレッチドビー
生地性能
吸汗速乾、抗菌、透け防止