曜日別特売
EA618CN-22 1/2"DRx22mm ディープソケット エスコ 64578256

EA618CN-22 1/2"DRx22mm ディープソケット エスコ 64578256
EA618CN-22 1/2"DRx22mm ディープソケット エスコ 64578256

1/2"DRx22mm ディープソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64578256品番EA618CN-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,343
販売価格(税別)
2,130
全長(mm)77対辺(mm)22外径(Φmm)30差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2245-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする