EA618CN-32 1/2"DRx32mm ディープソケット エスコ 64578353

EA618CN-32 1/2"DRx32mm ディープソケット エスコ 64578353
EA618CN-32 1/2"DRx32mm ディープソケット エスコ 64578353

1/2"DRx32mm ディープソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64578353品番EA618CN-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,773
販売価格(税別)
3,430
全長(mm)77対辺(mm)32外径(Φmm)42.8差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2245-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする