EA618CP-5 1/2"DRx   9/16" ディープソケット エスコ 64578466

 

EA618CP-5 1/2"DRx   9/16" ディープソケット エスコ 64578466
EA618CP-5 1/2"DRx   9/16" ディープソケット エスコ 64578466

1/2"DRx 9/16" ディープソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64578466品番EA618CP-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990
全長(mm)77外径(Φmm)20.3差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2246-10対辺(inch)9/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする