EA618CP-13 1/2"DRx   7/8"  ディープソケット エスコ 64578545

 

EA618CP-13 1/2"DRx   7/8"  ディープソケット エスコ 64578545
EA618CP-13 1/2"DRx   7/8"  ディープソケット エスコ 64578545

1/2"DRx 7/8" ディープソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64578545品番EA618CP-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,662
販売価格(税別)
2,420
全長(mm)77外径(Φmm)30差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2245-93対辺(inch)7/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする