EA618DG-50 3/4"DRx50mm ディープソケット エスコ 64580329

 

EA618DG-50 3/4"DRx50mm ディープソケット エスコ 64580329
EA618DG-50 3/4"DRx50mm ディープソケット エスコ 64580329

3/4"DRx50mm ディープソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64580329品番EA618DG-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900
全長(mm)90対辺(mm)50外径(Φmm)67差込角(inch)3/4"アズワン品番64-2246-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする