曜日別特売
EA618GL-8 8x110mm [Hexagon] L型Boxレンチ エスコ 64581169

※画像は代表画像です

EA618GL-8 8x110mm [Hexagon] L型Boxレンチ エスコ 64581169
EA618GL-8 8x110mm [Hexagon] L型Boxレンチ エスコ 64581169
EA618GL-8 8x110mm [Hexagon] L型Boxレンチ エスコ 64581169

8x110mm [Hexagon] L型Boxレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64581169
品番
EA618GL-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,144
販売価格(税別)
¥1,040
材質
S45C
質量(g)
55
対辺(mm)
8.0
軸長(mm)
110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする