曜日別特売
EA618GL-14 14x200mm [Hexagon] L型Boxレンチ エスコ 64581205

※画像は代表画像です

EA618GL-14 14x200mm [Hexagon] L型Boxレンチ エスコ 64581205
EA618GL-14 14x200mm [Hexagon] L型Boxレンチ エスコ 64581205
EA618GL-14 14x200mm [Hexagon] L型Boxレンチ エスコ 64581205

14x200mm [Hexagon] L型Boxレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64581205品番EA618GL-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,029
販売価格(税別)
935
材質S45C質量(g)165対辺(mm)14軸長(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする