曜日別特売
EA618HB-7 1/4"DRx1/4"HEX ビットアダプター(首振り) エスコ 64581415

EA618HB-7 1/4"DRx1/4"HEX ビットアダプター(首振り) エスコ 64581415
EA618HB-7 1/4"DRx1/4"HEX ビットアダプター(首振り) エスコ 64581415

1/4"DRx1/4"HEX ビットアダプター(首振り)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64581415品番EA618HB-7
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,430
販売価格(税別)
1,300
全長(mm)39.5質量(g)30首振角度(°)45差込角(inch)1/4"アズワン品番64-2249-15対辺寸法(inch)1/4"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする