EA618JJ-105 3/8"DRx19/32" ソケット エスコ 64581686

EA618JJ-105 3/8"DRx19/32" ソケット エスコ 64581686
EA618JJ-105 3/8"DRx19/32" ソケット エスコ 64581686
EA618JJ-105 3/8"DRx19/32" ソケット エスコ 64581686

3/8"DRx19/32" ソケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード64581686品番EA618JJ-105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥660
販売価格(税別)
600
全長(mm)29外径(Φmm)21差込角(inch)3/8"対辺(inch)19/32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする