曜日別特売
EA618PS-150 3/8"DR/T50x52mm [TORX]ビットソケット エスコ 64582998

3/8"DR/T50x52mm [TORX]ビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64582998品番EA618PS-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,749
販売価格(税別)
1,590
全長(mm)52サイズT50質量(g)65軸長(mm)23差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2250-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする