エスコ
3/8"DR/T40x128mm [TORX]ビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64583156
品番
EA618PS-340
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
全長(mm)
128
サイズ
T40
質量(g)
87
軸長(mm)
99
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-2250-70