EA618PS-345 3/8"DR/T45x128mm [TORX]ビットソケット エスコ 64583165

3/8"DR/T45x128mm [TORX]ビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64583165品番EA618PS-345
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,200
販売価格(税別)
2,000
全長(mm)128サイズT45質量(g)89軸長(mm)99差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2250-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする