エスコ
3/8"DR/ E6 [TORX]ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64583217
品番
EA618PS-406
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,265
販売価格(税別)
¥
1,150
バスケットに入れる
全長(mm)
23
サイズ
E6
質量(g)
18
外径(Φmm)
8
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-2250-76