SS004-01-L シャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64583227

正面1

SS004-01-L シャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64583227
SS004-01-L シャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64583227
SS004-01-L シャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64583227
SS004-01-L シャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64583227
SS004-01-L シャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64583227
SS004-01-L シャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64583227

シャツ 兼用 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード64583227品番SS004-01-L
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

コンパクトな襟と細身シルエットでスタイリッシュに進化したシャツシリーズ。美しい立ち姿と動きやすを両立させた長袖シャツです。袖下のマチやバックスタイルのタック位置の工夫を施し、スタイルアップと動きやすさを併せ持った機能設計です。比翼仕立てボタンダウンにより、ボタンを留めても開けてもきちんと見えるデザインです。

種別長袖シャツサイズL混率(%)ポリエステル85/綿15生地交織ストレッチブロード生地性能ストレッチ袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする