曜日別特売
EA618PS-620 3/8"DR/T20x128mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ 64583393

3/8"DR/T20x128mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64583393品番EA618PS-620
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990
全長(mm)128サイズT20質量(g)61軸長(mm)99差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2251-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする