エスコ
3/8"DR/T27x128mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64583418
品番
EA618PS-627
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
全長(mm)
128
サイズ
T27
質量(g)
62
軸長(mm)
99
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-2251-07