EA618RS-418 1/2"DR/E18 [TORX]ソケット エスコ 64583619

EA618RS-418 1/2"DR/E18 [TORX]ソケット エスコ 64583619
EA618RS-418 1/2"DR/E18 [TORX]ソケット エスコ 64583619

1/2"DR/E18 [TORX]ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64583619品番EA618RS-418
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,551
販売価格(税別)
1,410
全長(mm)37質量(g)62先端サイズE18外径(Φmm)21差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2250-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする