エスコ
1/2"DR/T70x132mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64583725
品番
EA618RS-770
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,421
販売価格(税別)
¥
3,110
バスケットに入れる
全長(mm)
132
サイズ
T70
質量(g)
293
軸長(mm)
91
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-2251-20