EA618SA-5.5 3/8"DR/5.5mm ソケット(ステンレス製) エスコ 64583743

EA618SA-5.5 3/8"DR/5.5mm ソケット(ステンレス製) エスコ 64583743
EA618SA-5.5 3/8"DR/5.5mm ソケット(ステンレス製) エスコ 64583743

3/8"DR/5.5mm ソケット(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64583743品番EA618SA-5.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
1,800

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

材質ステンレス全長(mm)28対辺(mm)5.5外径(Φmm)18差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2251-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする