※画像は代表画像です。
エスコ
3/8"DR/13mm ソケット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64583786
品番
EA618SA-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,312
販売価格(税別)
¥
3,920
バスケットに入れる
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質
ステンレス
全長(mm)
32
対辺(mm)
13
外径(Φmm)
20
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-2251-43