正面1
住商モンブラン
スラックス メンズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ウエスト(cm)
105
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64584259
品番
7-611-105
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
住商モンブランのパンツ スラックス、抗菌・制電機能を付与、ベーシックなパンツ
種別
パンツ
色
白
混率(%)
ポリエステル65/綿35
ウエスト(cm)
105
生地
制電双糸ツイル
生地性能
抗菌・制電