曜日別特売
EA618VA-205 1/4"DRx 9/32" ソケット エスコ 64585195

EA618VA-205 1/4"DRx 9/32" ソケット エスコ 64585195
EA618VA-205 1/4"DRx 9/32" ソケット エスコ 64585195

1/4"DRx 9/32" ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64585195品番EA618VA-205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,298
販売価格(税別)
1,180
全長(mm)22.2外径(Φmm)10.3差込角(inch)1/4"対辺(inch)9/32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする