曜日別特売
EA618VA-208 1/4"DRx  3/8" ソケット エスコ 64585229

EA618VA-208 1/4"DRx  3/8" ソケット エスコ 64585229
EA618VA-208 1/4"DRx  3/8" ソケット エスコ 64585229

1/4"DRx 3/8" ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64585229品番EA618VA-208
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
1,200
全長(mm)22.2外径(Φmm)13.5差込角(inch)1/4"対辺(inch)3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする