正面1
住商モンブラン
サロンエプロン 兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
オレンジ
オレンジ
チャコール
ネイビー
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64585345
品番
9-1227-F
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
住商モンブランの和装 エプロン 前掛 腰下タイプ、吸汗速乾機能を付与、和装の作務衣との組み合わせやスタンダードなサロンエプロンとして
色
オレンジ
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル90/綿10
生地
二重織シャンタン
生地性能
吸汗速乾