曜日別特売
EA618XB-202 1/2"DRx  7/16" ディープソケット エスコ 64586008

※画像は代表画像です

EA618XB-202 1/2"DRx  7/16" ディープソケット エスコ 64586008
EA618XB-202 1/2"DRx  7/16" ディープソケット エスコ 64586008
EA618XB-202 1/2"DRx  7/16" ディープソケット エスコ 64586008

1/2"DRx 7/16" ディープソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64586008品番EA618XB-202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,091
販売価格(税別)
2,810
全長(mm)77.4外径(Φmm)17.5差込角(inch)1/2"対辺(inch)7/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする