曜日別特売
EA618XB-209 1/2"DRx  7/8"  ディープソケット エスコ 64586078

※画像は代表画像です

EA618XB-209 1/2"DRx  7/8"  ディープソケット エスコ 64586078
EA618XB-209 1/2"DRx  7/8"  ディープソケット エスコ 64586078
EA618XB-209 1/2"DRx  7/8"  ディープソケット エスコ 64586078

1/2"DRx 7/8" ディープソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64586078品番EA618XB-209
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,443
販売価格(税別)
3,130
全長(mm)77.4外径(Φmm)30.2差込角(inch)1/2"対辺(inch)7/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする