エスコ
M10/ 80mm サポートスクリュー付テーパークランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64587365
品番
EA637BD-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,124
販売価格(税別)
¥
2,840
バスケットに入れる
塗装された焼戻し鋼です
仕様
クランプねじ:M10×10×80
サポートスクリュー:M10×39
材質
焼入鋼
寸法H(mm)
8~32
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
80