EA637BD-20B M20/160mm サポートスクリュー付テーパークランプ エスコ 64587469

 

EA637BD-20B M20/160mm サポートスクリュー付テーパークランプ エスコ 64587469
EA637BD-20B M20/160mm サポートスクリュー付テーパークランプ エスコ 64587469

M20/160mm サポートスクリュー付テーパークランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64587469品番EA637BD-20B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,646
販売価格(税別)
7,860

塗装された焼戻し鋼です

仕様
クランプねじ:M20×20×200
サポートスクリュー:M20×109
材質焼入鋼寸法H(mm)21~105寸法A(mm)30寸法B(mm)60寸法C(mm)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする