エスコ
M20/160mm サポートスクリュー付テーパークランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64587487
品番
EA637BD-22B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,690
販売価格(税別)
¥
7,900
バスケットに入れる
塗装された焼戻し鋼です
仕様
クランプねじ:M20×22×200
サポートスクリュー:M20×109
材質
焼入鋼
寸法H(mm)
19~105
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
160