エスコ
M16/125mm サポートスクリュー付ステップクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64587584
品番
EA637BF-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,467
販売価格(税別)
¥
4,970
バスケットに入れる
塗装された焼戻し鋼です
仕様
クランプねじ:M16×16×125
サポートスクリュー:M16×55
材質
焼入鋼
寸法H(mm)
13~58
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
125