EA637BG-16 M16/160mm サポートスクリュー付ステップクランプ エスコ 64587654

 

EA637BG-16 M16/160mm サポートスクリュー付ステップクランプ エスコ 64587654
EA637BG-16 M16/160mm サポートスクリュー付ステップクランプ エスコ 64587654

M16/160mm サポートスクリュー付ステップクランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64587654品番EA637BG-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,963
販売価格(税別)
6,330

塗装された焼戻し鋼です

仕様
クランプねじ:M16×16×125
サポートスクリュー:M16×55
材質焼入鋼寸法H(mm)13~58寸法A(mm)30寸法B(mm)50寸法C(mm)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする