EA637CD-24 56x130mm アジャスタブルクランプ エスコ 64587785

 

EA637CD-24 56x130mm アジャスタブルクランプ エスコ 64587785
EA637CD-24 56x130mm アジャスタブルクランプ エスコ 64587785

56x130mm アジャスタブルクランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64587785品番EA637CD-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,181
販売価格(税別)
4,710

継続的な調節が可能です

仕様クランプねじ:M16×18×160材質焼入鋼寸法A(mm)56寸法D(mm)0~55寸法B(mm)130寸法C(mm)37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする