EA637CF-16 M16-18/160mm クランククランプ エスコ 64587846

 

EA637CF-16 M16-18/160mm クランククランプ エスコ 64587846
EA637CF-16 M16-18/160mm クランククランプ エスコ 64587846
EA637CF-16 M16-18/160mm クランククランプ エスコ 64587846

M16-18/160mm クランククランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64587846品番EA637CF-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,607
販売価格(税別)
2,370

焼き入れ処理で強度を向上

材質焼入鋼寸法H(mm)23寸法A(mm)25寸法D(mm)20寸法B(mm)50寸法C(mm)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする