エスコ
80-110mm スクリュージャッキ(マグネットベース)
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
64587995
品番
EA637EC-13
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,800
販売価格(税別)
¥
18,000
バスケットに入れる
水平および垂直の用途向けに設計されています
仕様
受け面穴:Φ12mm
材質
焼入鋼
寸法(mm)
本体底部Φ:55、本体Φ:50、受面Φ:50
最高高さ(mm)
110
最低高さ(mm)
80
耐荷重(kN)
100