EA637EC-16 42- 52mm スクリュージャッキ エスコ 64588004

42- 52mm スクリュージャッキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64588004品番EA637EC-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,880
販売価格(税別)
10,800

遠心力を吸収する為の垂直施削およびボーリングマシンでの使用に適しています

材質焼入鋼寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:50最高高さ(mm)52最低高さ(mm)42耐荷重(kN)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする