エスコ
M10/呼16 Tスロットナット(スプリング付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64588153
品番
EA637FP-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,463
販売価格(税別)
¥
1,330
バスケットに入れる
スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
材質
本体:焼入鋼、バネ:ステンレス
寸法A(mm)
15.7
寸法F(mm)
15.5
寸法E(mm)
25
寸法K(mm)
9
適合T溝幅(mm)
16