曜日別特売
EA637GT-6 M 6 皿ワッシャー エスコ 64588205

 

EA637GT-6 M 6 皿ワッシャー エスコ 64588205
EA637GT-6 M 6 皿ワッシャー エスコ 64588205

M 6 皿ワッシャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64588205品番EA637GT-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥429
販売価格(税別)
390

クランプのスロット穴にクランプするのに適しています

材質焼入鋼寸法(mm)D1:7.1、D:17、H:4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする