正面1
住商モンブラン
イージーパンツ 兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
色
ネイビー
イエロー
ネイビー
黒
ワイン
グリーン
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64589204
品番
7-895-S
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
住商モンブランの和装 作務衣 イージーパンツ、制電機能を付与、和装のスタンダードなイージーパンツ
種別
イージーパンツ
色
ネイビー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル90/綿10
生地
スラブブッチャー
生地性能
制電