曜日別特売
0542-00 長袖ブルゾン G.G 64590061

0542-00 長袖ブルゾン G.G 64590061
0542-00 長袖ブルゾン G.G 64590061
0542-00 長袖ブルゾン G.G 64590061
0542-00 長袖ブルゾン G.G 64590061
0542-00 長袖ブルゾン G.G 64590061
0542-00 長袖ブルゾン G.G 64590061
0542-00 長袖ブルゾン G.G 64590061
0542-00 長袖ブルゾン G.G 64590061
0542-00 長袖ブルゾン G.G 64590061
0542-00 長袖ブルゾン G.G 64590061
0542-00 長袖ブルゾン G.G 64590061

長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
サイズM
内容量1枚注文コード64590061品番0542-00
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

・風を通しにくい高密度ストレッチ生地を採用
・縦横に伸びる、動きやすさを追求した高いストレッチ性
・軽くて丈夫なナイロンミニリップストップを部分使いで強度アップ

ブラックサイズM胸囲(cm)112混率(%)ナイロン92 ポリウレタン8肩幅(cm)50袖丈(cm)57着丈(cm)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする