G.G
ジョガーパンツ(ノータック.脇ゴム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブルーグレー
ブラック
グレー
ブルーグレー
ウエスト(cm)
100-105
73-78
78-83
83-88
88-93
93-100
100-105
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64590429
品番
0542-07
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
・風を通しにくい高密度ストレッチ生地を採用
・縦横に伸びる、動きやすさを追求した高いストレッチ性
・軽くて丈夫なナイロンミニリップストップを部分使いで強度アップ
色
ブルーグレー
サイズ
4L
混率(%)
ナイロン92 ポリウレタン8
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
100-105
ワタリ(cm)
40.5