曜日別特売
1524-14 パーカー(プルオーバー) G.G 64590596

1524-14 パーカー(プルオーバー) G.G 64590596
1524-14 パーカー(プルオーバー) G.G 64590596
1524-14 パーカー(プルオーバー) G.G 64590596

パーカー(プルオーバー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ3L
ブラック
内容量1枚注文コード64590596品番1524-14
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

・肌触りが良く吸湿性のある綿高混率素材
・保温性があり、柔らかな肌触りの裏起毛素材
・肉厚で丈夫なヘビーウェイトトレーナー&パーカー

ブラックサイズ3L胸囲(cm)130混率(%)綿60 ポリエステル40着丈(cm)71裄丈(cm)93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする