Dandy Dad
カーゴパンツ(ノータック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
モクグレー
ウエスト(cm)
78-88
73-83
78-88
83-93
88-98
93-103
100-110
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64590806
品番
2485-08
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
・綿とポリエステルの二重構造で、綿の風合いでありながら軽くて着やすい
・保温性があり、柔らかな肌触りの裏パイル生地
・不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
綿58 ポリエステル42
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
78-88
ワタリ(cm)
33