2485-08 カーゴパンツ(ノータック) Dandy Dad 64590867

2485-08 カーゴパンツ(ノータック) Dandy Dad 64590867
2485-08 カーゴパンツ(ノータック) Dandy Dad 64590867
2485-08 カーゴパンツ(ノータック) Dandy Dad 64590867

カーゴパンツ(ノータック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
モクグレー
ウエスト(cm)78-88
サイズM
内容量1枚注文コード64590867品番2485-08
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

・綿とポリエステルの二重構造で、綿の風合いでありながら軽くて着やすい
・保温性があり、柔らかな肌触りの裏パイル生地
・不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き

モクグレーサイズM混率(%)綿58 ポリエステル42股下(cm)71ウエスト(cm)78-88ワタリ(cm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする