曜日別特売
3052-00 長袖ブルゾン 桑和 64591181

3052-00 長袖ブルゾン 桑和 64591181
3052-00 長袖ブルゾン 桑和 64591181
3052-00 長袖ブルゾン 桑和 64591181
3052-00 長袖ブルゾン 桑和 64591181
3052-00 長袖ブルゾン 桑和 64591181

長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グレー
サイズ4L
内容量1枚注文コード64591181品番3052-00
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

・フルハーネスを着用した際に使いやすい形状のポケット

グレーサイズ4L胸囲(cm)128混率(%)ポリエステル80 綿20肩幅(cm)53袖丈(cm)62着丈(cm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする