桑和
長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
アーミー
ネイビー
ブラック
グレー
アーミー
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
8L
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64591226
品番
3052-00
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
・フルハーネスを着用した際に使いやすい形状のポケット
色
アーミー
サイズ
S
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル80 綿20
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
61