曜日別特売
3052-00 長袖ブルゾン 桑和 64591305

3052-00 長袖ブルゾン 桑和 64591305
3052-00 長袖ブルゾン 桑和 64591305
3052-00 長袖ブルゾン 桑和 64591305
3052-00 長袖ブルゾン 桑和 64591305
3052-00 長袖ブルゾン 桑和 64591305

長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アーミー
サイズ8L
内容量1枚注文コード64591305品番3052-00
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

・フルハーネスを着用した際に使いやすい形状のポケット

アーミーサイズ8L胸囲(cm)160混率(%)ポリエステル80 綿20肩幅(cm)61袖丈(cm)63着丈(cm)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする